表紙画像
ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
2026 ミニ6リフィル 1Mホリゾンタル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59711691
品番
E1351
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表のシステム手帳用リフィルです。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。
用途
ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2027年3月
色
ミニ6
サイズ
ミニ6
ページ数
19
始まり月
12
レイアウト
1ヶ月横罫、マンスリー、ホリゾンタル
六曜表示
あり