表紙画像

E1356 2026 バイブル6リフィル 1Mホリゾンタル ダイゴー 59711709 E1356 2026 バイブル6リフィル 1Mホリゾンタル ダイゴー 59711709

2026 バイブル6リフィル 1Mホリゾンタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59711709 品番E1356
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表のシステム手帳用リフィルです。連続した長期の予定が多い方や、簡単に予定を管理したい人におすすめです。

用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2027年3月 ミニ6 サイズバイブル ページ数19 始まり月12 レイアウト1ヶ月横罫、マンスリー、ホリゾンタル 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする