表紙画像

E1353 2026 ミニ6リフィル 1Mブロック&2W ダイゴー 59711718 E1353 2026 ミニ6リフィル 1Mブロック&2W ダイゴー 59711718 E1353 2026 ミニ6リフィル 1Mブロック&2W ダイゴー 59711718

2026 ミニ6リフィル 1Mブロック&2W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59711718 品番E1353
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ブロックタイプのマンスリーと、ウィークリーは長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウトのシステム手帳用リフィルです。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。

用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2027年3月、【週間ページ】2025年12月〜2027年3月 ミニ6 サイズミニ6 ページ数105 付録ショップリスト・アドレス・地下鉄路線図 始まり月12 レイアウト1ヶ月ブロック&見開き2週間、マンスリー+ウィークリー、ブロック+2W 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする