表紙画像

E1354 2026 ミニ6リフィル 1W+横罫 ダイゴー 59711727 E1354 2026 ミニ6リフィル 1W+横罫 ダイゴー 59711727

2026 ミニ6リフィル 1W+横罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59711727 品番E1354
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できるレイアウトのシステム手帳用リフィルです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。

用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。 仕様<掲載期間>【週間ページ】2025年12月〜2027年3月 ミニ6 サイズミニ6 ページ数73 始まり月12 レイアウト1週間+横罫、ウィークリー、レフト 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする