表紙画像
ダイゴー
ダイゴーの 事務用品
ダイゴーの その他医療事務用品
2026 血圧記録カレンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59711736
品番
E8108
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
壁にかけられるので、毎日忘れずに健康管理のできるカレンダー。朝晩の血圧値が記入できるほか、変化が一目でわかるグラフ欄付き。
用途
日付の横にはメモスペースがあるので、予定の管理も同時にできる便利なレイアウトになっています。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月
色
ピンク
サイズ
A4
ページ数
28
始まり月
1
レイアウト
1ヶ月横罫、マンスリー、ホリゾンタル