表紙画像

E8109 2026 血圧記録カレンダー ダイゴー 59711745 E8109 2026 血圧記録カレンダー ダイゴー 59711745

2026 血圧記録カレンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59711745 品番 E8109
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

壁にかけられるので、毎日忘れずに健康管理のできるカレンダー。朝晩の血圧値が記入できるほか、変化が一目でわかるグラフ欄付き。

用途日付の横にはメモスペースがあるので、予定の管理も同時にできる便利なレイアウトになっています。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月〜2026年12月 ブルー サイズA4 ページ数28 始まり月1 レイアウト1ヶ月横罫、マンスリー、ホリゾンタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする