表紙画像

E1357 2026 バイブル6リフィル 1Mブロック&1W+横罫 ダイゴー 59711788 E1357 2026 バイブル6リフィル 1Mブロック&1W+横罫 ダイゴー 59711788 E1357 2026 バイブル6リフィル 1Mブロック&1W+横罫 ダイゴー 59711788

2026 バイブル6リフィル 1Mブロック&1W+横罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59711788 品番E1357
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ブロックタイプのマンスリーと、左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっているウィークリーのシステム手帳用リフィルです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。

用途ビジネスからプライベートまで、しっかりサポートできるシステム手帳リフィルです。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2027年3月、【週間ページ】2025年12月〜2027年3月 ミニ6 サイズバイブル ページ数141 付録ショップリスト・アドレス・地下鉄路線図 始まり月12 レイアウト1ヶ月ブロック&1週間+横罫、マンスリー+ウィークリー、ブロック+レフト 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする