RENAULT(ルノー)
RENAULT(ルノー)の 折畳み自転車
GIC折り畳み自転車 LIGHT8 Ver.16(ライト8 バージョン16)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59711937
品番
25LIGHT8Ver16-BE
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
軽量アルミフレーム 16インチ折り畳み自転車
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約8.6
色
ベージュ
フレーム
アルミ
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
16×1.75
折りたたみ寸法(mm)
730×430×590
変速
シングル
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません