グレー
RENAULT(ルノー)
RENAULT(ルノー)の 折畳み自転車
GIC折り畳み自転車 INITIAL247-N(イニシャルN)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59711946
品番
25INITIAL247-N-GY
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
外装7段変速 高さ調整機能付きアルミハンドルステム
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約12.2
色
グレー
フレーム
アルミ
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
24×1.5(507)
折りたたみ寸法(mm)
930×430×730
変速
7段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません