RENAULT(ルノー)
RENAULT(ルノー)の 折畳み自転車
GIC折り畳み自転車 PLATINUM LIGHT8(プラチナライト8)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59711998
品番
24PLATINUMLIGHT8-RD
参考基準価格(税別)
¥74,970
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
7段変速 8.8kgの軽量折り畳み自転車
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約8.8
色
レッド
フレーム
アルミ
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
16×1.5
折りたたみ寸法(mm)
700×380×570
変速
7段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません