ブラック
RENAULT(ルノー)
RENAULT(ルノー)の 折畳み自転車
GIC折り畳み自転車 PLATINUM MACH8(プラチナマッハ8)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59712025
品番
24PLATINUMMACH8-BK
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
SHIMANO ALTUS 9speed搭載 ETRTO451ホイール装備 折り畳み自転車
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約8.9
色
ブラック
フレーム
アルミ
スタンド
センタースタンド
タイヤサイズ
20×1-1/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)
折りたたみ寸法(mm)
850×380×620
変速
9段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません