24PLATINUMMACH8-SL GIC折り畳み自転車 PLATINUM MACH8(プラチナマッハ8) RENAULT(ルノー) 59712041 24PLATINUMMACH8-SL GIC折り畳み自転車 PLATINUM MACH8(プラチナマッハ8) RENAULT(ルノー) 59712041

GIC折り畳み自転車 PLATINUM MACH8(プラチナマッハ8)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59712041 品番 24PLATINUMMACH8-SL
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

SHIMANO ALTUS 9speed搭載 ETRTO451ホイール装備 折り畳み自転車

用途アウトドア等 ブレーキVブレーキ 質量(kg)約8.9 シルバー フレームアルミ スタンドセンタースタンド タイヤサイズ20×1-1/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属) 折りたたみ寸法(mm)850×380×620 変速9段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする