24ULTRALIGHT7TRY143-RD GIC折り畳み自転車 ULTRA LIGHT7 TRY143(ウルトラライト7 トライ143) RENAULT(ルノー) 59712068 24ULTRALIGHT7TRY143-RD GIC折り畳み自転車 ULTRA LIGHT7 TRY143(ウルトラライト7 トライ143) RENAULT(ルノー) 59712068

GIC折り畳み自転車 ULTRA LIGHT7 TRY143(ウルトラライト7 トライ143)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59712068 品番 24ULTRALIGHT7TRY143-RD
参考基準価格(税別)¥91,560 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

鍛造フォーク鍛造式高さ調節付きアルミハンドルステム 14インチ折り畳み自転車

用途アウトドア等 ブレーキVブレーキ 質量(kg)約7.3 レッド フレームアルミ スタンドサイドスタンド タイヤサイズ14×1.35 折りたたみ寸法(mm)650×360×560 変速3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする