RENAULT(ルノー)
RENAULT(ルノー)の 折畳み自転車
GIC折り畳み自転車 LIGHT8(ライト8)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59712111
品番
24LIGHT8-WH
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
鮮やかなカラーラインナップのシングルスピード折り畳み自転車
用途
アウトドア等
ブレーキ
Vブレーキ
質量(kg)
約8.3
色
ホワイト
フレーム
アルミ
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
14×1.75
折りたたみ寸法(mm)
665×410×560
変速
シングル
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません