本体
横井ホース
横井ホースの 消火器・消火用品
横井ホースの 消防用品
横井ホースの 消防ホース
消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59712181
品番
744611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
スタンダードな消火栓用ホースです。
差込式(AC)。
長さ(m)
20
呼び径
65
使用圧力(MPa)
0.9
寸法(m)
65×20
伸び(%)
(0.1〜使用圧)2
質量(g/m)
250±15
注意
※折畳のホースとなります。