本体

消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59712190 品番 744612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタンダードな消火栓用ホースです。
差込式(AC)。

長さ(m)20 呼び径65 使用圧力(MPa)0.9 寸法(m)65×20 伸び(%)(0.1〜使用圧)2 質量(g/m)250±15
注意
※丸巻のホースとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする