本体

消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59712199 品番 744621
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スタンダードな消火栓用ホースです。
差込式(AC)。

長さ(m)20 呼び径65 使用圧力(MPa)1.3 寸法(m)65×20 伸び(%)(0.1〜使用圧)2 質量(g/m)255±15
注意
※丸巻のホースとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする