※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOMBO No.9003-PTFE ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス 59714051 TOMBO No.9003-PTFE ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス 59714051 TOMBO No.9003-PTFE ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス 59714051

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

(11件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 59714051 品番 TOMBO No.9003-PTFE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。

用途
腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)7 長さ(m)1 肉厚(mm)1 アズワン品番2-797-17 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40〜260 最小曲げ半径(mm)35 破壊圧力(MPa)(常温)3.7 最高使用温度(℃)260 TGK品番638-17-15-15 規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応 RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用温度(℃)-40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
土壌水の採水
公立大学法人公立千歳科学技術大学 様 (教育・研究機関)

10 mの長さはありがたいです。ある程度硬さもあり、柔軟性のあるプラスチックシートの小さな穴も通すことができました。

2025-09-03
用途:
土壌水の採水
公立大学法人公立千歳科学技術大学 様 (教育・研究機関)

10 mと長く、また、硬さもあって使いやすかったです。

対象商品:
02949712
2023-07-26
用途:
電子部品のリード線絶縁処理

リード線付の電子部品に絶縁処理を施す場合には欠かせない一品。
熱収縮もせず滑りも良い。
0.9×1.7のサイズは、よく使うので、長めのものを選定した。

対象商品:
59714015
2020-11-04
用途:
オイル交換
運輸・通信業

エンジンオイルの上抜きに使用しました。
表面がサラサラしているので曲がっているオイルゲージにも難なく入りました。また、硬すぎず柔らかすぎず取り回しが良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
59714006
2018-10-27
用途:
3Dプリンターのフィラメント送出用チューブとして。

中国製超低価格3Dプリンターの修理に使用しました。もともと付いていた製品よりも直径精度や内面仕上げが良好なのか?フィラメント詰まり等が激減しました。1m巻きを適価で小売りしていただけるので非常に助かっています。おすすめです!

3人が参考にしています
対象商品:
02949807
2018-12-15
用途:
浄水器のメンテナンス

浄水器のパイプが変色してきたので交換、迅速に品が入手できるのはありがたい。

対象商品:
02949703
2017-07-30
用途:
釣り仕掛け
その他業種

ナツメシンカー(中通し)にこのチューブを通し、シンカーの根掛かり解消に役立てています。18号か20号のハリス側に20〜30p出せばラインの保護にもなり、且つPTFEチューブの適度なしなりと摩擦係数がきわめて小さため、ゴツゴツした岩礁に擦れても裂けたりすることはありません。
本製品は、ラインの太さに合わせて内径が細かく選択できるので重宝しています。欲を言えば、もう少し安く提供してもらえたら嬉しいのですが…

対象商品:
59713997
2016-06-05
用途:
3Dプリンターの整備

3Dプリンターのフィラメントの摩擦抵抗が非常に低く、Rがきつくてもスルスル行きます。
PTFEは高いですが、様々な面で最強の樹脂ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする