17041 カーボンはがしヘラ 井上工具 59714243 17041 カーボンはがしヘラ 井上工具 59714243

カーボンはがしヘラ

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59714243 品番 17041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。

幅(mm)40 材質ポリアミド炭素入り 用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 トラスコ品番756-3868 高さ(mm)165 質量(g)16 材質(刃)ポリアミド炭素入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:113
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59714243
2025-09-20
用途:
バイクの外装取り外し

樹脂製なので、バイクのカウルなどに傷つけず作業ができました。ただ、ちょっと強度不足て、ヘラの先が欠けやすいです。

2025-10-28
用途:
のり剥がし

傷がつきにくいので
数種類試しで使用中。
価格も手頃なので助かります。
もう少し長持ちすると最高です。

対象商品:
59714234
2025-10-19
用途:
コーキング剥がし

ほど良い硬さがあって下地を傷つけないので安心して作業ができました。

2025-04-21
用途:
固着テープの除去・パテ塗り
卸売・小売業

長年固着していたシールやテープの除去を目的に購入しました。今回は、特に10年以上前に貼られたセロファンテープがスチール面にこびりついていたため、それをきれいに剥がすために雷神スプレーと共に使用しました。
使ってみてまず感じたのは、刃先の強度としなやかさのバランスの良さです。固着したテープをしっかりと削り取れる強さがありながら、対象物であるスチールの表面にキズを付けることなく、安心して作業ができました。力を入れやすい形状もあり、作業性は非常に良好です。
また、先端が傷んでしまったヘラはパテ塗りなどの用途にも再利用しており、最後まで無駄なく使えるのが嬉しいところ。汚れてしまっても気軽に処分できる価格帯なので、コストパフォーマンスも非常に高いと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
59714234
2024-03-07
用途:
重量棚の棚板のテプラはがし
チヨダオートウェーブ株式会社 様 (製造業)

他のテープはがしスプレーと一緒に購入いたしました。
スプレーした後、このヘラではがしました。
コンパクトなので女性でも取り扱いしやすい大きさです。

対象商品:
59714234
2024-03-05
用途:
ハウスクリーニング
不動産業

対象面にキズが付きにくいので、
愛用させて頂いております。
幅もちょうどよく、スペアも常備しています。

対象商品:
59714234
2023-10-19
用途:
ハウスクリーニング時
リストアレイション 様 (建設業・工事業)

違うサイズのものですが、今までも井上工具のカーボンはがしヘラを使用していたのでとても使いやすく、また購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75351685
2023-09-09
用途:
汚れ取りなど
MAR SURFBOARDS 様

以前から何回買ったかわからないほど愛用しています。使ってるとお客さんや友人に欲しがられるのであげては買っての繰り返しです。今回いつも買ってる形状の90mmとは別に「角落としタイプ」も買ってみましたがv字の角度が90度以上あり、鎬面の角度はそれよりも鋭角なので直角入隅で使えないわけではないのですが水平にスライドさせることは出来ないのがちょっと残念です。とはいえこれに勝る強度のヘラは金属になってしまうって感じのギリギリを攻めた硬さのヘラは重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする