17045 カーボンはがしヘラ 2way タイプ 井上工具 59714277 17045 カーボンはがしヘラ 2way タイプ 井上工具 59714277 17045 カーボンはがしヘラ 2way タイプ 井上工具 59714277

カーボンはがしヘラ 2way タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59714277 品番17045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。

幅(mm)7&14 材質ポリアミド炭素入り 用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 トラスコ品番756-3906 高さ(mm)148 材質(刃)ポリアミド炭素入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:113
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59714277
2026-02-10
用途:
コーキング剥がし

非常に良い商品ですね、もっと早く知っていればとおもいました。

対象商品:
59714277
2021-04-11
用途:
機械メンテナンス
ムラタ 様

2度目の購入なります、凸部を誤って削ると刃先凹みが早いですが
消耗品感覚で今後も購入しようと思います。

2019-05-07
用途:
液体ガスケットの剥がしに
運輸・通信業

この商品だと、キズが付かないのではと思い購入しました。価格も手頃で、適度な硬さで本来の使用方法とは、違うようですが良かったと思います。

2019-05-27
用途:
細部掃除
建設業・工事業

固着した物には弱いですが、サッシのレールの荒掃除に最適な巾でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする