のりヘラ 滑り止め付 1.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59714611 品番12350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。

幅(mm)150 用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。 材質ポリプロピレン 高さ(mm)100 溝幅(mm)1.5 アズワン品番65-2357-81 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする