井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の のりヘラ
のりヘラ 滑り止め付 1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59714627
品番
12352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
幅(mm)
180
用途
クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
100
質量(g)
53
溝幅(mm)
1.5
アズワン品番
65-2357-83