小パネル球

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 59715004 品番 G-3002H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。

口金BA9S 電球形状小パネル球 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)22 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
制御盤表示部の交換部品
製造業

産業機器の制御盤表示部に使用されている白熱電球の交換部品として購入。メーカー純正品は既に生産停止となっているため、代替部品があるのは助かります。点灯していないものが交換だけで確実に点灯するようになるのでコストに対する満足度は高いです。客先では「サービスで交換しておきました」というだけでみんな笑顔になりますw

対象商品:
59715004
2024-05-18
用途:
サンプルとして
サービス業

現状品と同じかどうか確認する為に購入しました。小ロット(2個)単位なので、万が一
間違っていたとしても損金が少なくて済むので非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
59715004
2024-06-21
用途:
電気工事
教育・研究機関

たまに切れるので2個入りで十分、ホームセンターに探しに行く手間がなくありがたい。

対象商品:
59715004
2024-01-05
用途:
機械に組込み
製造業

スイッチの照光用ランプに使用しているのですが、最近はLEDタイプになっているので店頭販売では見なくなりました。モノタロウさんで購入できるので助かりました。品物は問題なく点灯します。

2人が参考にしています
対象商品:
59715004
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
59715004
2022-02-04
用途:
設備スイッチ照明に使用。
製造業

すぐに届いて、助かりました。値段も安いので、予備を含めて多く購入しました。

対象商品:
59715004
2021-10-18
用途:
社内配電盤等の表示灯に
製造業

LED灯に切り替えてもよいのですが、安いのでついついこれで済ませてしまいます。特に不満点はありません。

対象商品:
59715004
2021-01-10
用途:
表示パネルに使用
吉川電器店 様 (卸売・小売業)

狭いところだったので、取付しにくかったが普通に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする