中パネル球

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59715031 品番 G-122H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。

口金E12 電球形状中パネル球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59715022
2015-11-07
用途:
パネル電球交換

確かな商品です。安心して使用できます。

対象商品:
59715022
2015-10-21
用途:
操作盤の電球交換

確かな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする