冷蔵庫LED庫内灯

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59715101 品番 LDT1CN-G-E12-G125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

クリア昼白色相当 全光束(Lm)40 消費電力(W)0.9 電球の種類LED 口金E12 全長(mm)46 質量(g)6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 最大径(Φmm)20 定格入力電流(A)0.01 定格平均寿命(時間)10000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59715101
2024-07-28
用途:
冷蔵庫の庫内を明るくしたかった・・・けど
農・林・水産業

三菱電機製の古い冷蔵庫に取り付けたら、点灯しませんでした。
不良かと思って蛍光灯の豆球にすると正しく点灯しました。
昼光色とのこともあって、蛍光灯の豆球にしては大変明るいです。
本来の目的で使えないことが残念です。

対象商品:
59715101
2022-04-27
用途:
足元灯用に
電気・ガス・熱供給・水道業

足元灯用に口金がE12で明るい電球は無いかと探して見つけました。
これは正解でした。

対象商品:
59715101
2020-11-08
用途:
ミシン白熱電球からの交換
その他業種

ミシン白熱電球から、交換しました。白熱電球は黄色い灯りで、見にくいし熱いし助かります。

対象商品:
59715101
2018-07-24
用途:
ミシンの電球交換

ミシンの白熱球をLEDに変えました。
はじめは10Lmの物にしましたが十分な明るさでなかったため、
この商品を購入しました。
40Lmと明るさ十分で満足しています。

対象商品:
59715101
2016-09-21
用途:
シーリングライト(室内蛍光灯)のナツメ球

商品としては冷蔵庫の照明用電球ですが
シーリングライト(室内蛍光灯)のナツメ球を
このLEDナツメ球に交換しました。
(ソケットサイズE12)

一般的なナツメ球は、0.5w位で20lm程度で
たぶんパナソニックが一番明るいのですが
PCのキーボードが見えません。

このLEDナツメ球は40lmということなので
試しにシーリングライトに使ってみました。
さすが2倍の明るさということもあって
PCのキーボードが見えるようになりました。
ちょうどキーボードが見える明るさで
しかし明るすぎず、寝る前に少しPCを
操作するのに丁度よい明るさでした。
とりあえず狙った通りの明るさです。

同じように明るいLEDナツメ球として
メーカー不明のもので100lmという
明るいものも売られていますが
40lmの明るさから推測すると100lmは
常夜灯的な明るさではないくらいに
明るいのではないかと思います。
(なので100lmのナツメ球は見送り)

冷蔵庫のように冷えていない所で
またシーリングライトはカバーがあり
熱トラブルは不安でしたが、問題なく
使えています。
耐久性は、まだ分かりません。

欲を言えば明るさを50lmくらいにアップし
電球カバーを透明でなく白色カバーにして
シーリングライト、ペンダントライト用の
ナツメ球、常夜灯用ナツメ球として
販売してくれるとありがたい。

対象商品:
59715101
2015-01-22
用途:
球切れした電球の交換

冷蔵庫内という、特殊な環境で使用する電球だからだと思いますが、ソケットにねじ込むのに想像以上の力が必要でした。それに気づかず、はじめ取り付けた際に正常に点灯せず、冷蔵庫本体の故障を疑ってしまいました。このあたりの説明が見やすいところに表記されているありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする