LDT1CN-G-E17-G115 LED電球 ナツメ球タイプ ELPA 59715406 LDT1CN-G-E17-G115 LED電球 ナツメ球タイプ ELPA 59715406 LDT1CN-G-E17-G115 LED電球 ナツメ球タイプ ELPA 59715406

LED電球 ナツメ球タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59715406 品番 LDT1CN-G-E17-G115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥856
販売価格(税別)
778

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

全長(mm)48 質量(g)11 種類屋内用 口金E17 外径(Φmm)20 定格消費電力(W)0.8 全光束(Lm)40 定格入力電流(A)0.01 寿命(設計)30000時間 光色クリア昼白色相当 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59715354
2023-09-14
用途:
提灯用
製造業

色無も良くて、思っているよりきれいな輝きだと思いました。

対象商品:
01465546
2023-05-20
用途:
電源回路のチェック
不動産業

離れた位置にあるコンセントの通電状態をブレーカーの入り切りで確認するのに使用。
思ったよりかなり明るく、小さいながら充分な視認性を得られて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01465555
2023-05-02
用途:
自宅配電盤の保守用照明に
日本エア・リキード合同会社 様 (製造業)

配電盤が廊下の薄暗いところにあり、光センサー付き照明の機能あったのに使用していなかった。常時ONになっていると、嫁が消しまくるので、消費電気が少ないLEDならということに購入した。思ったより照度があります。

1人が参考にしています
対象商品:
59715354
2022-04-11
用途:
治具のチェックランプ

思っていたより光方が優しく、とても満足。
製品も問題無く良品と思います。

対象商品:
59715354
2021-10-21
用途:
遊びの飾り
製造業

色が白、赤、黄、青と揃っているので、孫たちに遊びで作る工作物に使うと面白い効果が得られます。もちろんLEDなので、熱くならないのが良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
59715345
2020-12-10
用途:
釣り灯篭に使用
不動産業

釣り灯篭に使用している。

良く合っているとおもいます。

対象商品:
01465573
2019-03-26
用途:
ベッドサイドの読書灯

常夜灯として購入したが、明るすぎた。0.8Wってこんなに明るいのかと感心した。常夜灯ではなく読書灯になってしまったが、優しい電球色で満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
59715372
2017-01-27
用途:
夜間足元灯
K.works 様

節電できてナツメ球よりはるかに明るい。ただLED特有の白さで電球色の方が良かったのかなとも思う。電球色の方が若干暗めの様ですので考えどころ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする