ELN-F01NB(L) LEDナツメ点滅 ELPA 59715467

LEDナツメ点滅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード59715467品番ELN-F01NB(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。
発熱が少なく、消費電力が少ない省エネタイプです。消費電力は0.5Wと少なく、とても経済的です。
屋内装飾照明に最適です。

全長(mm)45周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)約0.5口金E12電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20光色電球色相当電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする