LEDナツメ点滅

LEDナツメ点滅 - ELPA

光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。
発熱が少なく、消費電力が少ない省エネタイプです。消費電力は0.5Wと少なく、とても経済的です。
屋内装飾照明に最適です。

周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
約0.5
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
電球の種類
LED
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口金
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715442ELN-F01NB(W)45E12白色相当
オープン
取扱い終了
59715451ELN-F01NB(OR)45E12橙色相当
オープン
取扱い終了
59715467ELN-F01NB(L)45E12電球色相当
オープン
取扱い終了
59715476ELN-F02NB(W)50E17白色相当
オープン
取扱い終了
59715485ELN-F02NB(OR)50E17橙色相当
オープン
取扱い終了
59715494ELN-F02NB(L)50E17電球色相当
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする