ELPA
LEDナツメ点滅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
59715485
品番
ELN-F02NB(OR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。
発熱が少なく、消費電力が少ない省エネタイプです。消費電力は0.5Wと少なく、とても経済的です。
屋内装飾照明に最適です。
全長(mm)
50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
約0.5
口金
E17
電球形状
ナツメ球
バルブ径(Φmm)
20
光色
橙色相当
電球の種類
LED