BA-103SB あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA 59715634 BA-103SB あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA 59715634 BA-103SB あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA 59715634 BA-103SB あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA 59715634

あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59715634 品番BA-103SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,253
販売価格(税別)
1,139

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。

消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15〜45ルクス、消灯:30〜90ルクス、【暗設定】点灯:5〜15ルクス、消灯:15〜45ルクス 遅延時間(センサー)3〜6秒 動作温度(℃)-10〜50 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性防滴型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59715634
2025-11-18
用途:
家のイルミネーションに使用
有限会社ラスタ 様 (建設業・工事業)

朝晩コンセントの抜き差しが無くなり
大変便利になります

2022-10-30
用途:
留守中の防犯に
教育・研究機関

留守中の部屋の灯りが暗くなると点くように使って防犯に役立っています。このお値段でセンサーの感度も良く、良いお買い物が出来て嬉しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
59715634
2022-06-07
用途:
庭の電灯に

暗くなったら点き、明るくなったら消えると機能も単純で価格も安くなかなか良いと思います。

対象商品:
59715634
2023-01-12
用途:
投光器のコントロール
B.T.Nine 様

夜になるとLED投光器が自動点灯するために採用しました。

対象商品:
59715634
2021-10-01
用途:
普段使い
製造業

トイレの脱臭扇に使っています。夜だけ動作させたく購入しました。値段も安く満足しています。

対象商品:
59715634
2021-06-07
用途:
イルミネーション
建設業・工事業

値段が安く屋外でも使えるのでとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
59715634
2020-10-08
用途:
庭の常夜灯

安くてシンプルながら動作も良好。今後も継続発注予定。

対象商品:
59715634
2020-06-07
用途:
100v使用の電柵のセット
農・林・水産業

入力が100v用の電柵機が、暗くなるとスイッチが入るようにするために購入したいと思い、安価なこの商品を選びました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする