日本バイリーン
日本バイリーンの 空調/換気関連部品
日本バイリーンの エアコン部材
日本バイリーンの 空調フィルター
フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59715704
品番
PS-300N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥
28,980
¥
31,878
税込
寸法(幅W×長さL)(m)
1.6×30
厚さ(mm)
10±2
材質
ポリエステル/モダアクリル
トラスコ品番
418-9167
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
捕集効率(%)
(平均)73
圧力損失
(初期)54Pa
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000