日本バイリーン
日本バイリーンの 空調/換気関連部品
日本バイリーンの エアコン部材
日本バイリーンの 空調フィルター
フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59715713
品番
PS-150N
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥
29,980
¥
32,978
税込
寸法(幅W×長さL)(m)
1.6×30
厚さ(mm)
8±2
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
捕集効率(%)
(平均)63
圧力損失
(初期)30Pa
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません