モデルローブ ニトリルモデル No.600

(86件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード59716142 品番No.600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。

サイズS 全長(cm)26.0 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)20.2 ブルー 厚さ(mm)0.95 入数(双)1 機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺・耐摩耗性 用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 トラスコ品番448-4304 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
印刷機械のインキ除去
株式会社 光陽印刷所 様

耐久性能にすぐれる。
硬化性能にすぐれる。
色付きしない。

対象商品:
06126836
2024-02-20
用途:
機械作業
株式会社アヅマ 様 (製造業)

着け心地もよく、リピーターです。
何しろ破れにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
06126845
2024-01-20
用途:
餅つき作業
農・林・水産業

餅つき機のセットやリセットと蒸かしたもち米を餅つき機に入れる作業に使っています。
食品用に使えるため、安心して使用できました。
参考ですが、この手袋でつきたてのもちを持つと熱さに耐えれませんでした。

対象商品:
06126836
2024-03-18
用途:
印刷関連の作業用
製造業

色々使ってみましたが、一番使いやすいです。
手になじみやすいです。

対象商品:
06126827
2023-10-03
用途:
機械作業用

以前はPB商品を 価格に釣られて使用していましたが 2週間位で指の付け根部分が切れ 交換していましたが 
こちらに変えてからは3か月使用しても問題なく使えています
只、流石に3か月も使用すると 汗で多少は臭くなるので 交換しています

大変コスパが良い製品です

1人が参考にしています
対象商品:
06126845
2024-01-14
用途:
飲食店掃除
飲食業

つけ心地も他のものに比べてとてもよく、耐久性もあるの長く使えてコスパも良いです。

対象商品:
06126845
2023-03-31
用途:
水道関係
英和ビルシステム株式会社 様

厚手のゴムですが、この手袋だけ指先の細かい作業ができると思います。
密着手袋より全然蒸れませんし 厚手のゴムがクッションになり力も入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
06126827
2023-06-06
用途:
趣味で魚を絞める
その他業種

釣った魚を絞める時によく背びれで手を刺してしまう事があるのですが、これまで使っていたビニール手袋より薄いけど、以前より手を痛める事が少なかったように感じました。
これで耐久性があれば、とても良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする