モデルローブ ニトリルモデルロング No.630

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード59716151 品番No.630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。

サイズS 全長(cm)30 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)20.2 ブルー 厚さ(mm)0.95 入数(双)1 機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺・耐摩耗性 用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
染色

植物の染色に使います。熱い状態の布を触るので買ってみたところ、熱くなく作業ができ良かったです。サイズ違いで2枚目です。

対象商品:
06126872
2023-10-20
用途:
漁業作業

刺し網漁をしています。ウニ、魚等を触るのでこの手袋があれば安心です。
ロングモデルなので濡れにくいのも良いです。

対象商品:
06126854
2023-03-10
用途:
魚の加工の作業で使います。
有限会社四家商店 様 (農・林・水産業)

比較的穴も空きにくいと思います。今は値段も高くなってしまいましたが、他の商品と比べるとやっぱりこの商品がいいと思いました。

対象商品:
06126872
2023-03-30
用途:
部品の洗浄作業用
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

部品の油汚れ洗浄作業で、洗剤、IPAなど使用するため、ニトリル素材の本製品を使っています。長さもちょうどよいです。

対象商品:
06126854
2022-12-15
用途:
ビルメンテナンス
クリーンライフサービス株式会社 様 (サービス業)

丈夫で長持ち、指先も滑らかで使いやすい。

あまり汚れないです。

対象商品:
06126872
2022-05-19
用途:
水仕事
株式会社やまと食品 様

特に問題なく使っております。ショート丈が欠品していたのでロングタイプを購入しました。

対象商品:
06126872
2022-01-17
用途:
屋外での洗浄作業時
建設業・工事業

−手に丁度よくフィットして、使い勝手は良い

−裏地は薄いので、素肌感覚で作業ができる(断熱性は期待できない)

対象商品:
06126863
2021-06-24
用途:
調理作業
製造業

熱いものを触っても大丈夫です。洗うことができるので、衛生的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする