TOMBO No.9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス 59716492 TOMBO No.9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス 59716492 TOMBO No.9003-PFA-HG ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス 59716492

ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径(Φmm)4.35 外径(Φmm)6.35 破壊圧力(MPa)(常温)5.3 注文コード59716492 品番TOMBO No.9003-PFA-HG
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥15,137
販売価格(税別)
13,761
この商品は内径・外径・破壊圧力など9種類から選べます 他の種類を見る

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。
ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。
また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。

内径(Φmm)4.35 外径(Φmm)6.35 長さ(m)10 肉厚(mm)1.00 最小曲げ半径(mm)30 破壊圧力(MPa)(常温)5.3 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40〜260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59716492
2017-05-06
用途:
管状炉へのガス配管
教育・研究機関

定番商品かと思います。インチサイズが即納で買えるのは本当にありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする