B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59716605 品番 F-7170-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
定格電流(A)15 定格電圧(V)AC250 適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別B種 普通溶断型 種類管型ヒューズ 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm)15×50 遮断電流(A)2500 リード線 サイズ(mm)Φ15×50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39185456
2023-09-01
用途:
機械のメンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品:
59716596
2022-03-01
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社山代機械 様 (その他業種)

購入できた事で修理が可能になりました。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
59716596
2021-09-07
用途:
機器修理
医療・福祉・介護関連業

無事、修理することができました。
ありがとうございます。
古くて入手が難しいヒューズだそうですので、
ひきつづき、取り扱い続けて頂けるとたすかります。
宜しくお願いいたします。

対象商品:
39185456
2020-03-24
用途:
制御盤内のヒューズとして利用

このタイプのヒューズは、中々入手しずらい為助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
59716605
2018-09-19
用途:
30年前くらいの試験機のヒュ-ズが切れたので購入
個人のお客様

エンクロヒュ-ズが全長49mmのものを探しておりましたが、見つからず
サト-パ−ツの全長50mmを購入しましたが問題なく取り付けられました。

対象商品:
59716605
2016-06-23
用途:
成形機のメンテナンス

在庫としての購入で、安価でよかった。

対象商品:
39185456
2016-06-13
用途:
射出成形機への使用

現行品と相違がないので次回も購入する。

対象商品:
59716614
2015-06-23
用途:
船舶に搭載されている空調システム修理用として発注しました。発注後すぐに届きましたので非常に助かりました。有難うございました。
YAO テクニカルサービス 様

特に有りませんが元のヒューズと同じ物を発注致しました。シーズン前のメンテナンスの作業で一時的に過負荷状態になったものと推測しております。今の所、異状なく空調機は作動しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする