※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
注文コード
59718486
品番
AB1H-A1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
動作方式
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
照光種別
非照光
保護構造
IP40
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
10(0〜0.2)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.75mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
3
操作部形状
長角形
操作部色
黒
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
ボタン仕様
ボタン
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
10以上
電気的寿命(万回)
5以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
200
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500