Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 注文コード59718942 品番AB1M-M1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥889
販売価格(税別)
808
この商品は動作方式など22種類から選べます 他の種類を見る
動作方式モメンタリ 接点構成1c 取付穴径(Φmm)10(0〜0.2) 端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm 接点材質 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 操作部色 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) ボタン仕様ボタン 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)20以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
クレーンのリモコンスイッチ交換
有限会社歩電友 様

修理依頼で購入しました。
このスイッチは機構がマイクロスイッチと同じで
ON/OFFがしっかり切り替わり接点にも銀が使われていて
信頼性の高いスイッチです。
それ故に高いのですが・・・。

対象商品:
59718836
2017-06-06
用途:
機械の動作スイッチ。
有限会社遊 様 (建設業・工事業)

手動で弱電の信号を送るスイッチとして使用してます。小型のオルタネイト型はなかなかないので良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする