※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個
適合管外径(Φmm)A:10
内容量1個注文コード59719050品番GFRT-10M6R-BS
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。