矢崎化工
ダストボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
21
10.5
21
色
グレー
グレー
ライトグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59721278
品番
KL-20B BGR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
投入口が広いため大きな物が投入出来ます。
蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。
家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
容量(L)
21
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
1100
外形寸法(mm)
285×285×545
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体(蓋付)