GFUC-1033R-BS 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所 59721290

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFUC-1033R-BS 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所 59721290
GFUC-1033R-BS 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所 59721290

黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)A:9.53注文コード59721290品番GFUC-1033R-BS
販売価格(税込)¥506
販売価格(税別)
460
寸法L(mm)36寸法d(mm)8寸法l(mm)5.5ねじ径B管用:R3/8適合管外径(Φmm)A:9.53六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする