※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
A:12.7
注文コード
59721308
品番
GFUC-1041R-BS
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
6
寸法l(mm)
8
ねじ径B
管用:R1/8
適合管外径(Φmm)
A:12.7
六角対辺H1(mm)
21
六角対辺H2(mm)
23
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材