ダストボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59721393 品番 KL-45B BGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
投入口が広いため大きな物が投入出来ます。
蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。
家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。

容量(L)45 材質ポリエチレン(体)・ポリプロピレン(蓋) グレー 質量(g)2030 外形寸法(mm)420×310×620 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体(蓋付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59721393
2020-08-10
用途:
キッチンカウンター下に置いて使用。
その他業種

カウンター下の高さ67.5センチに置けるバタフライ式のゴミ箱45L以上の収納力で探してこちらにたどり着きました。見た目は無骨でアレですが、機能性はバッチリです。今まで使用してきたゴミ箱はオシャレでしたがバタフライのバネが外れやすく使いものになりませんでしたので、当分ゴミ箱に悩まずに済みそうです。欲を言えば、もう少し生活が楽しくなるようなカラーバリエーションがあればいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする