曜日別特売
GFUC-1402R-BS 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所 59721475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFUC-1402R-BS 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所 59721475
GFUC-1402R-BS 黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所 59721475

黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1袋(10個)適合管外径(Φmm)A:12注文コード59721475品番GFUC-1402R-BS
販売価格(税込)¥5,592
販売価格(税別)
5,084
寸法L(mm)38寸法d(mm)8寸法l(mm)8ねじ径B管用:R1/4適合管外径(Φmm)A:12六角対辺H1(mm)21六角対辺H2(mm)23
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする