矢崎化工
矢崎化工の 掃除用具
矢崎化工の バケツ
ヤザキのバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59721497
品番
YB-10 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
雑巾バケツです。
口が広く、雑巾等が洗い易い設計です。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
容量(L)
11
色
ブルー
材質
ポリエチレン
外形寸法(mm)
Φ315×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
オープン式
繰り返し・詰め替え
対応