矢崎化工
矢崎化工の 掃除用具
矢崎化工の バケツ
ヤザキのペール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
5.2
商品タイプ
本体(蓋付)
注文コード
59721594
品番
YP-5 B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・商品タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
容量(L)
5.2
色
ブルー
材質
ポリエチレン
外形寸法(mm)
Φ230×225
商品タイプ
本体(蓋付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
オープン式