矢崎化工
矢崎化工の 掃除用具
矢崎化工の バケツ
ヤザキのペール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59721664
品番
YP-8 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
容量(L)
8.5
色
ブルー
材質
ポリエチレン
外形寸法(mm)
Φ270×265
商品タイプ
本体(蓋付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
オープン式
繰り返し・詰め替え
対応