曜日別特売
GFLC-2101R-BS 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所 59721911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFLC-2101R-BS 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所 59721911
GFLC-2101R-BS 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所 59721911

黄銅製 フレア継手 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1袋(10個)適合管外径(Φmm)A:6注文コード59721911品番GFLC-2101R-BS
販売価格(税込)¥5,400
販売価格(税別)
4,909
寸法d(mm)5寸法L1(mm)21寸法l(mm)4寸法L2(mm)21ねじ径B管用:R1/8適合管外径(Φmm)A:6六角対辺H1(mm)14六角対辺H2(mm)14
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする