3/22より値下げ!現場を応援

CWL-10-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723731 CWL-10-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723731 CWL-10-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723731 CWL-10-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723731 CWL-10-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723731 CWL-10-BG 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 59723731

首振ラチェットコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 59723731 品番 CWL-10-BG
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。
高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。
万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。
本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。
本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。
ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。

用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。 材質特殊鋼 寸法(mm)158×21×8 ブラック/ゴールド 質量(g)64 タイプラチェット交換可能 対辺寸法(mm)10 ギア数90ギア(4°送り) メガネ厚さ(mm)8 スパナ厚さ(mm)6
注意
※ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
※斜掛けや浅掛けはしないでください。
※ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※能力以上の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする