フジ矢
フジ矢の スパナ/レンチ
フジ矢の スパナ/レンチ関連品
交換用首振ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
対辺寸法(mm)
13
注文コード
59723819
品番
CWLA-13-BG
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。
交換にはトルクスレンチが必要です。
用途
首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。
材質
特殊鋼
寸法(mm)
38×25×9
色
ブラック/ゴールド
対辺寸法(mm)
13
適合品番
CWL-13-BG
ギア数
90ギア(4°送り)
注意
※ボルト・ナットにあったサイズを使用してください。
※斜掛けや浅掛けはしないでください。
※ハンマーの代わりに使用したり、パイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※能力以上の使用はしないでください。